I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 塩ビ継手
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【ねじ】R1/2
呼び径(A)
【ねじ】15
適合塩ビ管
20
注文コード
59104538
品番
IVL-HI*VS_20X13
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合塩ビ管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅インサート付バルブソケット
内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)
HI-PVC
呼び径(B)
【ねじ】R1/2
呼び径(A)
【ねじ】15
材質(インサート)
黄銅
適合塩ビ管
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材