I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 塩ビ継手
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【ねじ】R1
呼び径(A)
【ねじ】25
適合塩ビ管
25
注文コード
59104547
品番
IVL-HI*VS_25
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合塩ビ管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅インサート付バルブソケット
内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)
HI-PVC
呼び径(B)
【ねじ】R1
呼び径(A)
【ねじ】25
材質(インサート)
黄銅
適合塩ビ管
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材