IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59104599 品番 IVL-HI*WL_20X13
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

黄銅インサート付水栓エルボ
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。

材質(本体)HI-PVC 呼び径(B)【ねじ】Rc1/2 呼び径(A)【ねじ】15 材質(インサート)黄銅 適合塩ビ管230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする