I-VALUE
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
【ねじ】Rc1
【ねじ】Rc3/4
【ねじ】Rc1/2
【ねじ】Rc1
呼び径(A)
【ねじ】25
【ねじ】20
【ねじ】15
【ねじ】25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59104608
品番
IVL-HI*WL_25
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
黄銅インサート付水栓エルボ
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)
HI-PVC
呼び径(B)
【ねじ】Rc1
呼び径(A)
【ねじ】25
材質(インサート)
黄銅
適合塩ビ管
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材