I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 塩ビ継手
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59104617
品番
IVL-HI*WS_20
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
黄銅インサート付水栓ソケット
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)
HI-PVC
呼び径(B)
【ねじ】Rc3/4
呼び径(A)
【ねじ】20
材質(インサート)
黄銅
適合塩ビ管
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材