IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59106035 品番IVL-RPT-SP-25W2M_
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです
アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。
粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。
水道用資機材の浸出性能基準 適合
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合
※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。
※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。

材質シリコーンゴム 幅(mm)25 ライトグレー 長さ(m)2 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする