I-VALUE
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59106121
品番
IVL-DNTP-10020_
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
断熱粘着テープ
保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用
エアコン吹き出し口などの結露防止に
保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質
【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20