I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの フランジ
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59106401
品番
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_250AX9.0T
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
配管テスト用の仕切板です。
オリジナル規格製品となります。
サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。
JIS10Kフランジ用
材質
SS400
厚さ(mm)
9
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
10
耐圧(MPa)
1.4
呼び径(A)
250
商品豆知識
配管工事を支える補助部材