I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの フランジ
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59106410
品番
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_300AX12.0T
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
配管テスト用の仕切板です。
オリジナル規格製品となります。
サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。
JIS10Kフランジ用
材質
SS400
厚さ(mm)
12
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
12
耐圧(MPa)
1.4
呼び径(A)
300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材