セフツールボックスS 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59106857 品番TB-TBOXS
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
従来品より高さを約30%カットしたSサイズ
内側・外側にセフホルダー機能(54個)を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル
IP65準拠の防塵・防水仕様
電動工具のバッテリーも並べて収納できる

用途工具収納用 種別ボックス(Sサイズ) 耐荷重(kg)100(蓋) 最大積載量(kg)50 防塵防水性能IP65準拠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×265×247 外寸法・幅(mm)523 外寸法・高さ(mm)312 外寸法・奥行(mm)328
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする