セフツールバスケットSハンドル付 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59106866 品番TB-TBSKSH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
従来品より高さを約30%カットしたSサイズ
内側・外側にセフホルダー機能(36個)を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル 。トップハンドルは収納時の邪魔にならない可動式&フチ掛け仕様

用途工具収納用 種別バスケット(ハンドル付・Sサイズ) 最大積載量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×324×312 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×270×290
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする