セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59106900 品番 TB-PBOXL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス
透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能
外側にセフホルダー機能(4個)を搭載
付け外し可能な仕切りセット付
持ち運びが簡単なハンドル付
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
IP65準拠の防塵・防水仕様

用途工具収納用 種別パーツボックスL 質量(kg)3.0以下(セフ取付総重量) 材質(本体)PP 耐荷重(kg)フタ:100(専用仕切りが全入で上にボックスを重ねた場合) 最大積載量(kg)20 ケース色トップカバー:透明 防塵防水性能IP65準拠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×142 外寸法・幅(mm)502 外寸法・高さ(mm)175 外寸法・奥行(mm)325
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする