セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)100(蓋) 注文コード59106909 品番TB-HBOXL1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外寸法・幅・外寸法・高さ・耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能

用途工具収納用 セット内容フタ付き仕切りトレイ(TB-HBOXCST)付 種別1段セット 耐荷重(kg)100(蓋) 最大積載量(kg)20 機能【セフホルダー】12個 防塵防水性能IP65準拠(※トレイ) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×256×131 外寸法・幅(mm)502 外寸法・高さ(mm)214 外寸法・奥行(mm)328
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする