セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59106945 品番TB-HBOXLFT
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は外寸法・幅・外寸法・高さ・耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能

用途工具収納用 セット内容フリートレイのみ 種別フリートレイ 質量(kg)1.3 材質(本体)PP 最大積載量(kg)20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×266×142 外寸法・幅(mm)397 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)311
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする