セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59106988 品番 TB-WPCM
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
ケース素材は既発品よりも強いポリカーボネートを採用
フタが勝手に閉まらない簡易ロック付
セフフック or クリップの2way仕様
最大積載量:3.0kg以下
IP65準拠の防塵・防水仕様
※ケースのフタは取り外しできません

用途工具収納用 サイズM 最大積載量(kg)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×129×140 防塵防水性能IP65準拠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×90×131
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする