セフ引出しボックス フタ付き仕切りトレイ セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59106997 品番TB-HBOXCST
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
セフ引出しボックス用「フタ付き仕切りトレイ」
透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能
付け外し可能な仕切りセット付
持ち運びが簡単なハンドル付
IP65準拠の防塵・防水仕様

用途工具収納用 種別フタ付き仕切りトレイ 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 最大積載量(kg)10 防塵防水性能IP65準拠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×256×75 外寸法・幅(mm)397 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)311
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする