タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の 樹脂製(プラスチック)
セフツールボックス インナートレイL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59107006
品番
TB-TBOXITL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイ
セフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
用途
工具収納用
種別
インナートレイL
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×163×76
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×140×71
収納の目安
電動工具18Vバッテリー5個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。