セフボックス用 セフホルダーフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107119 品番 TB-FL
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム
Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ
Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください

用途工具収納用 適合機種タジマ セフボックスシリーズ サイズL 耐荷重(kg)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×30×52
注意
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする