タジマツール(TJMデザイン)
セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(g)
1500
1600
1500
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
59107155
品番
CT-DHTORCR
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)
本体:スチール・ゴム
最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途
セフ台車用交換用キャスター
付属品
ネジ4本・袋ナット4個
適合機種
タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
質量(g)
1500
タイプ
後輪セット
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
77×106×153
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください