白 SGP 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107268 品番 シロSGP45EL-350A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥219,250 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)7.9 質量(kg)28.4 寸法H(mm)220.9 規格JIS B2311 呼び径(B)14 外径D(Φmm)355.6 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする