白 SGP 45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107277 品番 シロSGP45ES-40A
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)3.5 質量(kg)0.11 寸法H(mm)15.8 規格JIS B2311 呼び径(B)1-1/2 外径D(Φmm)48.6 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする