白 SGP 45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107286 品番 シロSGP45ES-50A
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)3.8 質量(kg)0.21 寸法H(mm)21 規格JIS B2311 呼び径(B)2 外径D(Φmm)60.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする