白 SGP コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107356 品番 シロSGPCR-20AX15A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)2.8 質量(kg)0.05 寸法H(mm)38.1 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】3/4【2】1/2 外径D(Φmm)27.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】20【2】15 厚さt2(mm)2.8 外径D2(Φmm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする