白 SGP コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107505 品番 シロSGPCR-200AX150A
参考基準価格(税別)¥27,030 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5.8 質量(kg)4.17 寸法H(mm)152.4 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】8【2】6 外径D(Φmm)216.3 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】200【2】150 厚さt2(mm)5 外径D2(Φmm)165.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする