白 SGP コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】12【2】5 呼び径(A)【1】300【2】125 注文コード59107557 品番シロSGPCR-300AX125A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥114,260 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.9 質量(kg)8.39 寸法H(mm)203.2 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】12【2】5 外径D(Φmm)318.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】300【2】125 厚さt2(mm)4.5 外径D2(Φmm)139.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする