淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59107801
品番
シロSGPER-125AX80A
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
1.58
寸法H(mm)
127
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】5【2】3
外径D(Φmm)
139.8
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】125【2】80
厚さt2(mm)
4.2
外径D2(Φmm)
89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材