淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59107977
品番
シロSGPER-350AX250A
参考基準価格(税別)
¥204,070
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
19.7
寸法H(mm)
330.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】14【2】10
外径D(Φmm)
355.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】350【2】250
厚さt2(mm)
6.6
外径D2(Φmm)
267.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材