淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108029
品番
シロSGPES-250A
参考基準価格(税別)
¥85,630
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
16.9
規格
JIS B2311
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法F(mm)
254
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
250
商品豆知識
配管工事を支える補助部材