淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
呼び径(A)
【1】32【2】15
注文コード
59108056
品番
シロSGPRT-32AX15A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.4
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
外径D(Φmm)
42.7
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
47.6
寸法M(mm)
47.6
呼び径(A)
【1】32【2】15
厚さt2(mm)
2.8
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材