淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108160
品番
シロSGPRT-200AX100A
参考基準価格(税別)
¥81,330
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5.8
質量(kg)
11.3
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】8【2】4
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
177.8
寸法M(mm)
155.6
呼び径(A)
【1】200【2】100
厚さt2(mm)
4.5
外径D2(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材