白 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108205 品番 シロSGPRT-250AX150A
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.6 質量(kg)19.5 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】10【2】6 外径D(Φmm)267.4 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)193.7 呼び径(A)【1】250【2】150 厚さt2(mm)5 外径D2(Φmm)165.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする