白 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108257 品番 シロSGPRT-300AX250A
参考基準価格(税別)¥221,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.9 質量(kg)30.4 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】12【2】10 外径D(Φmm)318.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)254 寸法M(mm)241.3 呼び径(A)【1】300【2】250 厚さt2(mm)6.6 外径D2(Φmm)267.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする