淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108291
品番
シロSGPRT-350AX250A
参考基準価格(税別)
¥577,500
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
41.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】14【2】10
外径D(Φmm)
355.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
279.4
寸法M(mm)
257.2
呼び径(A)
【1】350【2】250
厚さt2(mm)
6.6
外径D2(Φmm)
267.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材