淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108309
品番
シロSGPT-15A
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
0.08
規格
JIS B2311
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
21.7
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
25.4
寸法M(mm)
25.4
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材