淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108327
品番
シロSGPT-150A
参考基準価格(税別)
¥39,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
6.84
規格
JIS B2311
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
142.9
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材