淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 SGP チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108345
品番
シロSGPT-250A
参考基準価格(税別)
¥128,750
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
21.8
規格
JIS B2311
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250
商品豆知識
配管工事を支える補助部材