淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 180°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108379
品番
SGP180EL-15A
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
0.15
規格
JIS B2311
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
21.7
寸法P(mm)
76.2
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材