黒 SGP 180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108449 品番 SGP180EL-80A
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)4.2 質量(kg)3.16 規格JIS B2311 呼び径(B)3 外径D(Φmm)89.1 寸法P(mm)228.6 呼び径(A)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする