淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 180°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108458
品番
SGP180EL-100A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
5.84
規格
JIS B2311
呼び径(B)
4
外径D(Φmm)
114.3
寸法P(mm)
304.8
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材