淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 180°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
注文コード
59108476
品番
SGP180EL-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
14.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
寸法P(mm)
457.2
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材