黒 SGP 180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード59108501 品番SGP180ES-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)3.2 質量(kg)0.19 規格JIS B2311 呼び径(B)1 外径D(Φmm)34 寸法C(mm)38.1 呼び径(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする