黒 SGP 180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108528 品番 SGP180ES-50A
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)3.8 質量(kg)0.84 規格JIS B2311 呼び径(B)2 外径D(Φmm)60.5 寸法C(mm)63.5 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする