黒 SGP 180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108546 品番 SGP180ES-80A
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)4.2 質量(kg)2.1 規格JIS B2311 呼び径(B)3 外径D(Φmm)89.1 寸法C(mm)85.7 呼び径(A)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする