淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 180°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注文コード
59108555
品番
SGP180ES-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
3.88
規格
JIS B2311
呼び径(B)
4
外径D(Φmm)
114.3
寸法C(mm)
104.8
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材