黒 SGP 180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)6 呼び径(A)150 注文コード59108580 品番SGP180ES-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5 質量(kg)9.46 規格JIS B2311 呼び径(B)6 外径D(Φmm)165.2 寸法C(mm)142.9 呼び径(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする