淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 180°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
注文コード
59108589
品番
SGP180ES-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥107,540
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5.8
質量(kg)
19.2
規格
JIS B2311
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
寸法C(mm)
177.8
呼び径(A)
200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材