淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108607
品番
SGP45EL-150A
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
3.55
寸法H(mm)
94.7
規格
JIS B2311
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材