淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108677
品番
SGP45ES-125A
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
52.6
規格
JIS B2311
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材