黒 SGP 45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59108720 品番 SGP45ES-300A
参考基準価格(税別)¥81,170 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.9 質量(kg)12.7 寸法H(mm)126.2 規格JIS B2311 呼び径(B)12 外径D(Φmm)318.5 呼び径(A)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする