淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108738
品番
SGPCR-32AX15A
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.12
寸法H(mm)
50.8
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
外径D(Φmm)
42.7
呼び径(A)
【1】32【2】15
厚さt2(mm)
2.8
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材